9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に 仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無 材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10 テープ長さ(m)1.6 目盛両面cm目盛 寸法(mm×m)テープ:19×1.6 マグネット 長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース3点支持(球面) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に タイプアナログ アームストレート 仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~100 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)167 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 表示大型LCD 寸法C(mm)10 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷