こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
全幅(mm)56
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに
材質2軸型:ABS 丸型:アクリル
種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5
本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3
ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)
気泡管緑
色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。
適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ
材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
関連資料(2.52MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
無線通信方式Bluetooth Class1
繰返し精度(°)±0.01
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
繰返し精度(°)±0.01
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
防錆処理を省くステンレスベースです。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。
測定範囲(mm)10
測定力(N)0.3~1.0
取付穴(mm)8(測定器)
アンビル(mm)1.5(固定部分)
測定方向水平
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
関連キーワード