6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 高さ(mm)56
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベル 暉
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に 付属品CR2032 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベルPRO
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベル零
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)