24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 高さ(mm)56
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密角形水準器 一般工作
エコ商品
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密平形水準器 一般工作
エコ商品
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密角形水準器 JIS A級
エコ商品
JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に 直角度(mm)【底面と両側面】0.015以下 感度(mm/m)0.02 平行度(mm)【V溝面とV溝】0.5以下 平面度(mm)【底面と上面】0.5以下、【底面及び側面】0.003以下 主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密平形水準器 JIS A級
エコ商品
JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下 平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下 平面度(mm)【底面】0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。 適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ 材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石 精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内 感度0.5=0.0286(mm/m=°) 気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑 関連資料(2.52MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

新潟精機(SK)鳶レベル 暉
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に 付属品CR2032 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベルPRO
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)ミニレベルセット
エコ商品
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに 材質2軸型:ABS 丸型:アクリル 種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5 本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3 ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ) 気泡管 色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベル2
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)鳶レベル零
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に トラスコ品番610-0473 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 【気泡管】緑 種類4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°) 色(本体)シルバー マグネット1個
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に 全長(mm)305 最大測定長(mm)305 直角度(mm)±0.7 気泡管4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.03° 精度(mm/m)±2.5=±0.14° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18 本体質量(g)180 材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金 付属品ケガキ針
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。 性能を保証する検査表付です。 気泡管水準器に比べ素早く応答します。 本器1台で3段階に切り替えて使用できます。 別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±0.2、±1、±2 電源9V角型乾電池、ACアダプタ 感度(mm/m)0.01、0.05、0.1 最小読取値0.01、0.05、0.1 指示誤差±0.5以内 繰返し精度±0.005以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
339,800 税込373,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)真直度ソフト
レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)平面度ソフト
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示日本語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示中国語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示英語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

レベルニック用の真直度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示中国語
1枚
149,800 税込164,780
9日以内出荷

レベルニック用の真直度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして 対応OSXP、Vista、7、8、10 言語表示英語
1枚
149,800 税込164,780
翌々日出荷