3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)