カテゴリ

  • 測定用品(17)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(1)
    • マイクロメーター(14)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • マザーツール(4)
  • 三和電気計器(6)
  • エスコ(16)
  • カノマックス(KANOMAX)(7)
  • サンワサプライ(4)
  • Gemini Group(1)
  • シンワ測定(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(261)
  • Panasonic(パナソニック)(248)
  • RS PRO(171)
  • 長野計器(102)
  • KOA(90)
  • TAKIGEN(タキゲン)(71)
  • HIOKI(日置電機)(66)
  • アズワン(57)
  • LEMO(56)
  • VISHAY(53)
  • OKW(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定機器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッドSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッドSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状平面寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
ミニプラグフットペダル SK(新潟精機)ミニプラグフットペダルSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込材質本体:ABSモーメンタリ※踏込時ケーブル長(m)2本体質量(g)95コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.22MB)
ミニレベルセット SK(新潟精機)ミニレベルセットSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)Sラインデータ転送ケーブルSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです。 測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。
用途パソコンへの測定データ取り込みに仕様●適用機種:D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW●ケーブル長(m):2●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-61RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機)ワイヤレス受信機 Wireless ReceiverSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。 受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。 データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。 ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)113先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01全長(mm)59.5先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3全長(mm)108先端形状球面(SR4)ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01材質シンブル他:合金工具鋼目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3先端形状平面定圧装置付きRoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら