「点検鏡ledライト付」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)870
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5284
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)2
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100-240
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ116
電源コード(m)1.5
アーム長さ(mm)700
色温度(K)5000
照度(Lx)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
全高(mm)430
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品レンズ拭き、ACアダプタ
材質(本体)スチール、ABS
消費電力(W)15
クランプ範囲(mm)(可能)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ172
本体質量(g)2900
倍率(倍)2
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)
照度(Lx)5000
電源周波数(Hz)50/60
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)各84(白色、温色)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品レンズ拭き
適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4
材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック
消費電力(W)15
クランプ範囲(mm)10-60
本体質量(g)3400
倍率(倍)2
レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100-240
アーム長さ(mm)上/425、下/435
色温度(K)5000(昼白色)
照度(Lx)5500
電源周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)各84(白色、温色)
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5292
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック
質量(kg)5.2
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
全長(高)(mm)430
ベース寸法(縦×横)(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に
付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ
適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N
材質●本体:アルミニウム●ライト:LED
消費電力(W)5
本体寸法(mm)W90×H35×D105
本体質量(g)240
寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60
電源コード(m)1.4
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)6500(昼白色)
照度(Lx)14000
電源周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)120
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード