鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
通電可能な金属のマーキングが可能です。
硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。
焼入れ済の材質にもマーキング可能です。
ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに
奥行(mm)257
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード