7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3 寸法(mm)測定台:120×100 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8 平行度(μm)測定台:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として 仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779,800 税込857,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
349,800 税込384,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)