スパイラルメジャー 標尺目盛SK(新潟精機)当日出荷
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10テープ長さ(m)1.6目盛両面cm目盛寸法(mm×m)テープ:19×1.6マグネット有長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)