4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに 付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ 材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼 寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39 本体質量(g)254 適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10 加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに トラスコ品番568-0094 セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS 穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7 ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS 穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2 目盛範囲90-0-90mm 折数12折 目盛種別上下段cm目 目盛間隔(mm)1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷