鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)100
全長(mm)240
トラスコ品番365-3536
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)42
硬度HV520~580
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)240
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。
材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS
表面処理黒染め
刃部硬度HRC38~45
関連キーワード