「竿上げ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デプスゲージ
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
用途段差、深さの測定
最小表示(mm)0.05
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)250
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
竿長(mm)489
直径(Φmm)210
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)670
硬度HRC45
竿数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)320
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)210
最小読取値(°)0.5
本体厚さ(mm)2
材質ステンレス(SUS420J2)
通し(°)180
竿数竿なし
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
材質ステンレス(SUS420J2)
角度の測定範囲(°)0~180°
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)204
精度(分)±20
本体横(mm)90
本体縦(mm)52
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SC材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級
関連キーワード