デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)8最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)2取扱説明書(0.82MB)読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C