オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。
目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質アルミ
目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
厚さ(mm)3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)75
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格15×7(13×5)(cm)
本体寸法(mm)W75×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)100
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格10×13(4-0-4)(cm)
本体寸法(mm)W100×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード