カテゴリ

  • 測定用品(36)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 溶接用品(12)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(12)
  • ホーザン(41)
  • オーツカ光学(31)
  • エスコ(28)
  • シンワ測定(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • エビス(水平器)(20)
  • ナリカ(20)
  • アズワン(19)
  • THK(19)
  • JFEアドバンテック(17)
  • SMC(16)
  • 理研計測器(16)
  • A&D(15)
  • オーハウス(14)
  • 大菱計器製作所(13)
  • 北陽電機(13)
  • TIME(13)
  • RS PRO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角度 測定 器」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
889,800税込978,780
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×66精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)12最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)耐振動性能IEC / JIS C 60068-2-6 準拠耐衝撃性能IEC / JIS C 60068-2-27 準拠取扱説明書(0.73MB)読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)8最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)2取扱説明書(0.82MB)読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
239,800税込263,780
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±90精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)10最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)1.5取扱説明書(0.68MB)読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)通信インターフェースRS-232C
3Dアタッチメント SK(新潟精機)3DアタッチメントSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
ベベルボックス SK(新潟精機)ベベルボックスSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品収納ケース材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石電源単4形乾電池x1(別売)本体質量(g)70最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0マグネット3個RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB)取扱説明書(1.24MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機)英語版デジタル角度計センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)芯出し用チャックアームSK(新潟精機)
10,880税込11,968
1個
予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51取扱説明書(0.19MB)校正証明書一般校正
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51取扱説明書(0.11MB)校正証明書一般校正
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプSK(新潟精機)
359,800税込395,780
1個
44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)236×185ローラ形式スリットローラーキャリアシャフトキャリア材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190本体質量(g)6300アズワン品番65-2724-57
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
コンハード SK(新潟精機)コンハードSK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。 360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。 一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。 7つの硬さスケールに単位を換算可能です。 2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。 USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。 オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。 持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマイクロスコープベース付 SK(新潟精機)ミニマイクロスコープベース付SK(新潟精機)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)センサー1/4CMOSフレームレート30フレーム/秒仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリアベースクランプベース仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-54
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
ベベルボックス SK(新潟精機)ベベルボックスSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4取扱説明書(0.45MB)
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
デジタル溶接ゲージ SK(新潟精機)デジタル溶接ゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 デジタル表示で読み取りやすいです。 マスターゲージ付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アングルゲージ 22枚組 SK(新潟精機)アングルゲージ 22枚組SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用ゲージとして。セット内容1-9(1トビ):9枚・10-20(2トビ):6枚・25-45(5トビ):5枚・14.5、15:2枚組数22枚器差±20
デジタルレベルボックス SK(新潟精機)デジタルレベルボックスSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。セット内容単4形乾電池x2電源単4形乾電池×2(テスト用付属)最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
精密角形水準器 JIS A級 SK(新潟精機)精密角形水準器 JIS A級SK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に直角度(mm)【底面と両側面】0.015以下感度(mm/m)0.02平行度(mm)【V溝面とV溝】0.5以下平面度(mm)【底面と上面】0.5以下、【底面及び側面】0.003以下主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
短尺テーパーゲージセット SK(新潟精機)短尺テーパーゲージセットSK(新潟精機)
6,998税込7,698
1セット(3枚)
当日出荷
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)0.5-15.0最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)短尺テーパーゲージSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)LEDヘッドルーペSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アングルゲージ SK(新潟精機)アングルゲージSK(新潟精機)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
1°~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています。 表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用として角度(°)1~45器差(mm)±20
偏心度測定システム Sライン SK(新潟精機)偏心度測定システム SラインSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラーフラットローラー
偏心度測定システム Sライン SK(新潟精機)偏心度測定システム SラインSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラースリットローラー
デジタル角度センサ SK(新潟精機)デジタル角度センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに電源DC9V-15V(消費電流約70mA)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.002角度の測定範囲(°)±9.998精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
449,800税込494,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。 V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら