1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-130 アングルプロトラクタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷