7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に 測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140 適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm) 適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5) 使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14 適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14 精度(mm)穴の芯間測定時:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22 本体質量(g)16 材質本体:ABS
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷