「階段定規」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~15
目盛上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上下段1
全長(mm)165
幅(mm)50
厚さ(mm)3
本体質量(g)27
材質アクリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)0-100
目量(mm)1
器差(mm)±0.15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
尺相当目盛付です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質ステンレス
目盛上段cm目、下段尺相当目
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~30
目盛上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上下段1
全長(mm)315
幅(mm)35
厚さ(mm)3
本体質量(g)37
材質アクリル
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~15
目盛上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上下段1
全長(mm)165
幅(mm)30
厚さ(mm)3
本体質量(g)16
材質アクリル
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
幅(mm)58
厚さ(mm)1
全長(mm)112.2
種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
本体寸法(mm)W58×H112.2×D2
本体質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)長さ:±0.15
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード