59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に 測定範囲(mm)1-15 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新潟精機(SK)フィラゲージ 広幅
エコ商品
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に リーフ長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シクネスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 新潟精機(SK) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ リーフ
エコ商品
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

新潟精機(SK)電極隙間ゲージ
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)電極隙間ゲージセット B
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

新潟精機(SK)電極隙間ゲージセット A
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)シクネスゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)SUS フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に リーフ長さ(mm)1000 リーフ幅(mm)12.7 ケース寸法(mm)77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新潟精機(SK)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

新潟精機(SK)短尺テーパーゲージセット
エコ商品
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)0.5-15.0 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に 測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140 適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm) 適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5) 使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14 適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14 精度(mm)穴の芯間測定時:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22 本体質量(g)16 材質本体:ABS
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

新潟精機(SK)電極隙間ゲージセット C
エコ商品
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・44 器差(mm)±0.05
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に リーフ幅(mm)12.7 精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
1セット(9枚)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質ポリカーボネイト 質量(g)5 全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)ダイヤルシクネスゲージ
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に 仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ステンレスフィラゲージ
エコ商品
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に リーフ幅(mm)12.7 長さ許容差(mm)±0.2 材質リーフ:炭素工具鋼
1個
459 税込505
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーゲージ 267M 新潟精機(SK) 動画あり
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に 測定範囲(mm)1~27 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)144×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質【リーフ】ステンレス リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲(mm)1~9 器差(mm)±0.05 テーパー7°9′10″(角度) 質量(g)20 材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 硬度HV480 目量(mm)0.1 トラスコ品番377-6743
1個
949 税込1,044
当日出荷

読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ#700 45~60 新潟精機(SK) 動画あり
測定範囲(mm)45~60 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)80 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)161.5×1.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ#700 30~45 新潟精機(SK) 動画あり
測定範囲(mm)30~45 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)60 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)159×1.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)