3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)実体顕微鏡 ズーム式
エコ商品
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率6.5-45、13-90 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)95 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別顕微鏡 型式ズーム式 質量(kg)約6.0 高さ(mm)445 倍率(倍)7~45・14~90 総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm)108 照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンドラック&ピニオン方式 ステージプレートΦ95すりガラス ベース部(mm)L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm)55~75 視度調整範囲±5ディオプター 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック 許容荷重(kg)5.5以内 本体質量(g)17000 可動範囲(mm)縦80x横90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
34,980 税込38,478
欠品中

関連カテゴリ