8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。 材質ステンレス鋼(先端焼入) 最小読取値(mm)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り 材質(本体)炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)並丸パス
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。 材質炭素工具鋼 厚さ(mm)12
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)