カテゴリ
- 測定用品(22)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(13)
- 三木プーリ(98)
- オザック精工(75)
- 中央精機(33)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- オルディ(24)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- 日本サニパック(20)
- ノーブランド(19)
- ハウスホールドジャパン(19)
- 京セラ(17)
- Igus(イグス)(16)
- THK(15)
- NS(日進工具)(15)
- タカノ(15)
- NACHI(不二越)(14)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- EIKO(栄工舎)(14)
- システムポリマー(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「0.015mm」の検索結果
特価

ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10枚)ほか当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1セット(9枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥519税込¥5711枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1セット(9枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥1,498~税込¥1,648~1セット(9枚)ほか当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,298~税込¥4,728~1セット(12枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881セット(13枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥2,698税込¥2,9681セット(19枚)当日出荷から15日以内出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジピンゲージ RA
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-9876材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:20全長(mm)27ねじテーパー:1/15呼び寸法M3xP0.5精度(mm)測定部:±0.005以下振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下直径(mm)測定部:4ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にセット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035組数25枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.03-1.00
シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1セット(13枚組)ほか15日以内出荷・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き