カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- StarTech.com(57)
- サンワサプライ(11)
- CKD(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- 森清化工(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- 新コスモス電機(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- 東亜DKK(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- brembo(2)
- ATEN(2)
- j5 create(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4dp4」の検索結果

レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50