レベルニック無線アダプタ
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。
測定データを無線(Bluetooth)通信できます。
i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。
Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。
デバイス名は固有の番号で識別可能です。
送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
- 用途
- レベルニック用の無線アダプタに
- 付属品
- 受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書
- 適合機種
- DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット
- 材質
- 本体:ABS、金具:ステンレス
- 電源
- 単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)
- 本体寸法(mm)
- 67×93×34
- 本体質量(g)
- 140
- 入力信号
- レベルニック RS-232C (レベルニック専用)
- 無線通信方式
- Bluetooth Class1
- 通信距離(m)
- 30-50
- 内容量
- 1個
注意
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約20時間(無線ON、通信中)、約6時間(無線ON、通信待ち)、約40時間(無線OFF)
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ





























