レベルニック無線アダプタ

レベルニック無線アダプタ - SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタ - SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタ - SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタ - SK(新潟精機)

レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。
測定データを無線(Bluetooth)通信できます。
付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。

用途
レベルニック用の無線アダプタに
付属品
受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書
適合機種
DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット
材質
本体:ABS、金具:ステンレス
電源
単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)
本体寸法(mm)
67×93×34
本体質量(g)
140
入力信号
レベルニック RS-232C (レベルニック専用)
無線通信方式
Bluetooth Class1
通信距離(m)
30-50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79451079DL-BW2(USB)
¥120,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする