耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式
電池単2乾電池2本(※別売)
材質(レンズ)ガラス
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)2
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100-240
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ116
電源コード(m)1.5
アーム長さ(mm)700
色温度(K)5000
照度(Lx)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード