5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)レベルニック
充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 充電時間(時間)12 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
419,800 税込461,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 充電時間(時間)12 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
449,800 税込494,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。 USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
559,800 税込615,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)SK レベルニック
読み取りやすいデジタル表示 小型・軽量・普及型タイプ RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度 ソフトが使用可能になります。
使用温度範囲0~40℃
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK レベルニック表示器 SK(新潟精機) 動画あり
離れた場所からデータ数値を見ることが出来ます。 高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。 2人で行う作業が1人で実施できます。 本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが出来ます(DL-S2Wのみ)。
用途レベルニックの測定データの表示に。 適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。 寸法(mm)L116×W62×H48 材質(本体)ステンレス 質量(g)330 電源9V角型乾電池×1(8.4V角型充電池も使用可)ACアダプタ付属 使用温度範囲0~40℃ 最小読取値接続されたレベルニックに準じる。 入力信号RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用) 表示範囲接続されたレベルニックに準じる。
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)