カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • アズワン(20)
  • SMC(18)
  • 三木プーリ(18)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • カナツー(7)
  • TRUSCO(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • エスコ(5)
  • スバル(5)
  • コノエ(4)
  • SDS(4)
  • ワンド(マイセット)(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • シンコー(3)
  • 日本研紙(3)
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-150」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から56日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50RoHS指令(10物質対応)対応