カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- エレコム(23)
- サンワサプライ(20)
- StarTech.com(16)
- KITACO(15)
- イメージニクス(15)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- LINDY(14)
- ニッサン(11)
- ホーリック(10)
- サンワダイレクト(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- SONY(ソニー)(9)
- Kordz(8)
- アイネックス(7)
- KSフィルター(6)
- JTT(6)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- ブランドをもっと見る
「hd-3d」の検索結果

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx1m スネーク
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)51照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.55Φmm×1m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプフレキシブル
SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)78照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×3m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx1m スネーク
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。形状を保持することができる、フレキシブルタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)85照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.6Φmm×1m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプフレキシブル
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx5m ソフト
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)190照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×5m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx3m ソフト
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)125照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×3m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス本体質量(g)113照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×5000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル3.6Φmm×5m測定視野角(°)65カメラ仕様3.9Φmmケーブルタイプソフト
SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。IP67相当です。HD画質に対応しています。柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。3段階調光機能付です。用途工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして付属品カメラ用フック×2適合機種工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D材質本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス本体質量(g)355照明LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10000×16解像度1280×720ピクセル、640×480ピクセル焦点距離(mm)焦点深度:35-60ケーブル4.8Φmm×10m測定視野角(°)68カメラ仕様5.5Φmmケーブルタイプソフト