曜日別特売

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト - SK(新潟精機)SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx5m ソフト - SK(新潟精機)

工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。
IP67相当です。
HD画質に対応しています。
柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。
3段階調光機能付です。

用途
工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして
付属品
カメラ用フック×2
適合機種
工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D
材質
本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス
本体質量(g)
113
照明
LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×5000×16
解像度
1280×720ピクセル、640×480ピクセル
焦点距離(mm)
焦点深度:35-60
ケーブル
3.6Φmm×5m
測定視野角(°)
65
カメラ仕様
3.9Φmm
ケーブルタイプ
ソフト
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921718SCE-3905-CS
¥30,000
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする