1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
読みやすい階段状目盛です。
防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。
メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。
厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。
磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。
先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。
用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。
ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに
厚さ(mm)探知可能壁:最大35
コーティングフッ素コーティング
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ・たわみに強い超剛性テープです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
3色目盛で数値を瞬時に把握です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に
付属品爪カシメ×2
ピッチ有
ピッチ(mm)目盛:上下段1
コーティングナイロンコーティング
色(本体)ブラック
マグネット無
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード