カテゴリ

  • 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(3,788)
  • オーツカ光学(142)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • エイチ・エー・エー光学(24)
  • GAONA(ガオナ)(17)
  • RS PRO(16)
  • エム・あい(15)
  • P・O・Pプロダクツ(14)
  • ハズキルーペ(Hazuki)(14)
  • TRUSCO(13)
  • エスコ(12)
  • Coil(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 扶桑精機(8)
  • 石崎剣山製作所(8)
  • 福井クラフト(8)
  • アラミック(8)
  • 西敬(イカリボシ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kakuda」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • アーム式LED拡大鏡用レンズ SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡用レンズ

    SK(新潟精機)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体LS2-175ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット付拡大鏡

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
    用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き、ACアダプタ材質(本体)スチール、ABS消費電力(W)15クランプ範囲(mm)(可能)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ172本体質量(g)2900倍率(倍)2電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100-240色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)照度(Lx)5000電源周波数(Hz)50/60材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡 ARコート

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
  • 拡大鏡 SK(新潟精機)

    拡大鏡

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
    用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。倍率(倍)2柄長さ(mm)150
  • アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式拡大鏡

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
    用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
  • アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式拡大鏡

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
    用途見えにくい場所の点検に倍率(倍)1.5
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応