マグネット式LED拡大鏡
金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。
付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。
使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。
高寿命、省電力なLEDライト付です。
レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
- 用途
- 精密部品などの組み立て、検査用に。
- 付属品
- クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)
- 材質
- レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石
- 電源
- 単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ
- 定格電圧(V)
- DC5V
- クランプ範囲(mm)
- 0-55
- 範囲(mm)
- レンズ可視:Φ95
- 本体質量(g)
- 620
- 定格電流(A)
- 0.6
- 倍率(倍)
- 2、小径部4
- 定格消費電力(W)
- 3
- 電源コード(m)
- 1
- アーム長さ(mm)
- 310
- 色温度(K)
- 6000(白色)
- 照度(Lx)
- 1100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 12
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.56MB)
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
カテゴリ

























