ワイヤレス受信機 Wireless ReceiverSK(新潟精機)翌々日出荷
対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。
受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。
データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。
ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応