カテゴリ
- 測定用品(11)
- オートマチックポンチ(5)
- センターポンチ(4)
- 作業工具(11)
- ベルトポンチ(4)
- センターポンチ(1)
- ポンチセット(3)
- ピンポンチ(1)
- オートポンチ(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(11)
- エイシン(2)
- TRUSCO(31)
- EARTH MAN(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(11)
- KTC(6)
- GISUKE(タカギ)(4)
- スリーエッチ(15)
- H&H(8)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- エスコ(371)
- DIAMOND(172)
- FACOM(75)
- ミエラセン(57)
- SPARKFUN(51)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- 日東工器(36)
- RS PRO(32)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ponnti」の検索結果

六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ピンポンチ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷グリップ部に滑りにくいローレット加工用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
交換式ミニポンチセット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
超硬チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ ×L
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
金属製チップ付自動ポンチ M2
SK(新潟精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷使用頻度の高いサイズのセットです。用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
ネイルオートポンチ
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。打力調整機能付です。用途釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状フラット胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
ネイルオートポンチ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
ポンチエース
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
ダボ用マーキングポンチ
SK(新潟精機)(46件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール