カテゴリ

  • 測定用品(11)
    • オートマチックポンチ(5)
    • センターポンチ(4)
  • 作業工具(11)
    • ベルトポンチ(4)
    • センターポンチ(1)
    • ポンチセット(3)
    • ピンポンチ(1)
    • オートポンチ(2)
絞り込み
全長(mm)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(10)
  • エイシン(2)
  • TRUSCO(31)
  • EARTH MAN(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(11)
  • KTC(6)
  • GISUKE(タカギ)(4)
  • スリーエッチ(14)
  • H&H(8)
  • 高芝ギムネ製作所(26)
  • エスコ(253)
  • DIAMOND(169)
  • FACOM(74)
  • ミエラセン(57)
  • 日東工器(36)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
  • RACODON(21)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ponnti」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • 皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ 職人仕上

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
    用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポンチ SK(新潟精機)

    ピンポンチ

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ部に滑りにくいローレット加工
    用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
  • ネイルポンチ SK(新潟精機)

    ネイルポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)50全幅(mm)11
  • 交換式ミニポンチセット SK(新潟精機)

    交換式ミニポンチセット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
  • 超硬チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
    全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • 金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)

    金属製チップ付自動ポンチ M2

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
  • 皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです。
    用途皮、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体/機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上
  • ネイルオートポンチ SK(新潟精機)

    ネイルオートポンチ

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。打力調整機能付です。
    用途釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状フラット胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
  • ネイルオートポンチ SK(新潟精機)

    ネイルオートポンチ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
    用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
  • チップ付自動ポンチM用ロットマーカー SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチM用ロットマーカー

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合AP-M
  • ポンチエース SK(新潟精機)

    ポンチエース

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
  • 超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ部品

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合AP-L
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)

    ダボ用マーキングポンチ

    SK(新潟精機)(46件のレビュー)
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷
    ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
    用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール