カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 住友電工ハードメタル(99)
- 京セラ(97)
- 三菱マテリアル(58)
- タンガロイ(34)
- イスカル(31)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- TRUSCO(15)
- 精和産業(15)
- サンドビック(10)
- BIG DAISHOWA(10)
- ケナメタル(8)
- PGA(6)
- MOFT(モフト)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 日動工業(5)
- EVANS(5)
- ワルター(4)
- KH(基陽)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tpg」の検索結果
特価

直角測定用テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
テーパーゲージ No.700SL
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲(mm)1~9器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)質量(g)20材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)硬度HV480目量(mm)0.1トラスコ品番377-6743
円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
短尺テーパーゲージセット
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981セット(3枚)当日出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)0.5-15.0最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
短尺テーパーゲージ
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。ボールチェーン付です。用途溝、隙間、穴径等の測定に材質本体:ステンレス測定範囲(mm)0.5-7.0目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7 9 10本体寸法(mm)W10×H72.8×D1.2本体質量(g)6器差(mm)±0.2板厚(mm)1.2硬さ(Hv)300RoHS指令(10物質対応)対応
円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ
SK(新潟精機)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・43・29器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)材質ポリカーボネート
プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5本体質量(g)5材質本体:ポリカーボネートアズワン品番65-2724-46
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)