短尺テーパーゲージ

短尺テーパーゲージ - SK(新潟精機)短尺テーパーゲージ - SK(新潟精機)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。

用途
溝、隙間、穴径等の測定に
材質
本体:ステンレス
測定範囲(mm)
0.5-7.0
目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7 9 10
本体寸法(mm)
W10×H72.8×D1.2
本体質量(g)
6
器差(mm)
±0.2
板厚(mm)
1.2
硬さ(Hv)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469875TPG-057
¥3,500
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする