カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wga-65」の検索結果
特価

アングル開先ゲージ WGA-65
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
アングル開先ゲージ
SK(新潟精機)¥22,980税込¥25,2781個欠品中各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。測定が難しかった内角の測定ができます。先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応できます。現場で使いやすい大きな目盛です。併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。反射しにくいシルバー仕上です。堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。用途突き合わせ継手の開先角度、溶接仕口部の角度測定に材質(本体)ステンレス角度(°)【仕口部(スタッド溶接後)】70-110本体質量(g)74最小読取値(°)0.5開先角度(°)25-65RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117.5×63×14角度測定精度(°)±0.5校正証明書付き