カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-130」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WatchGuard AP130 WatchGuard

    WatchGuard AP130

    WatchGuard
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • WatchGuard AP130 NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi WatchGuard

    WatchGuard AP130 NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi

    WatchGuard
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • アングルプロトラクタ SK(新潟精機)

    アングルプロトラクタ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
    用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°トラスコ品番412-1465材質ステンレス(SUS410)質量(g)100測定精度±0.5(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.インパクトレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ

    KTC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
  • アングルブラケット AP-1301シリーズ アイワ金属

    アングルブラケット AP-1301シリーズ

    アイワ金属
    289税込318
    1個(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単です。
    材質プラスチック
  • 腰袋両側ベルト KUNY'S

    腰袋両側ベルト

    KUNY'S(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    丈夫なスプリットレザー製。3つのメインポケット付き(大x2、小x1)。ハンマー・ホルダー、革の鉛筆ホルダーなど便利な収納。丈夫な補強がされています。
    材質スプリットレザー質量(g)679.5寸法(幅W×高さH)(mm)640×220適合サイズ(cm)74~117
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 天体望遠鏡 AP-R130Sf ビクセン

    天体望遠鏡 AP-R130Sf

    ビクセン
    169,000税込185,900
    1個
    6日以内出荷
    広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。
    付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 十字押え PC製 万糧

    十字押え PC製

    万糧
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×130×35
  • 1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ

    1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]

    エスコ
    890税込979
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AP-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)7ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
  • 天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM ビクセン

    天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM

    ビクセン
    226,000税込248,600
    1個
    6日以内出荷
    広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
    付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
  • KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス

    KAP エア抜きバルブ

    イハラサイエンス
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
  • コネクター 21×18 AP-1302シリーズ アイワ金属

    コネクター 21×18 AP-1302シリーズ

    アイワ金属
    339税込373
    1個(4個)
    6日以内出荷
    カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
    材質プラスチック
  • コネクター 21×18 AP-1302シリーズ アイワ金属

    コネクター 21×18 AP-1302シリーズ

    アイワ金属
    349税込384
    1個(4個)
    6日以内出荷
    カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
    材質プラスチック
  • アクアエナジー πウォーター浄活水器 大橋創健

    アクアエナジー πウォーター浄活水器

    大橋創健
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    アクアエナジーは、浄水機能、ミネラル機能、活水機能を備えた浄水器です。厳選された各種セラミックの相乗効果により安全で美味しいミネラルウォーターをご使用頂けます。本体はステンレス製で清潔、キレイ。大型フィルターで通水量もたっぷり。使いやすい360度回転の出水パイプです。
    仕様●ろ材:高性能ヤシガラ活性炭、ACF繊維状フィルター、2000ガウス磁石、BSΠセラミック、トルマリンセラミック、マイナスイオンセラミック、医王石セラミック●ろ過流量:6.0L/毎分●使用可能最低水圧:0.5kg~3kg●浄水能力:50,000L●カートリッジ寿命:約2年 ※水質・使用水量により異なります。アズワン品番65-8735-38
  • macBook 13インチ用インナーバッグ グレー ナカバヤシ

    macBook 13インチ用インナーバッグ グレー

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    縦持ちインナーバッグ。周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。
    用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種MacBookPro13(2018以降)、MacBook Air13(2016以降)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×12×340
  • macBook 13インチ用インナーバッグ ブラック ナカバヤシ

    macBook 13インチ用インナーバッグ ブラック

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    縦持ちインナーバッグ。周辺機器の収納に便利なファスナーポケット付き。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。高温多湿環境でのご使用と保管はご遠慮下さい。
    用途リュックから出し入れしやすい縦持ちインナーバッグ材質ポリエステル本体質量(g)130対応機種MacBookPro13(2018以降)、MacBook Air13(2016以降)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×12×340
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルコンセント プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルコンセント プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字押え カンダ[厨房用品]

    十字押え

    カンダ[厨房用品]
    769税込846
    1個
    13日以内出荷
    「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
    材質PC寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×130×35
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 1nF, V130LA10AP LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:228V 最大直流定格電圧:175V, 1nF, V130LA10AP

    LITTELFUSE
    28,980税込31,878
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 228V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 175V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 38Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロ

    エリアチェッカー(6LEDタイプ)

    アポロ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    棚線の通電状況を6段階で表示します。
    対象動物鳥獣
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    カドー空気清浄機フィルター
    対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
  • 火災感知器チェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋
    材質AL・ABS・PC
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • プレイヤー MD (L1) MAZDA(マツダ)

    プレイヤー MD (L1)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • 視力検査用 あご紙 130mm×35mm CAP-1000シリーズ ちばら

    視力検査用 あご紙 130mm×35mm CAP-1000シリーズ

    ちばら
    5,998税込6,598
    1ケース(5箱×1000枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●眼科やメガネ店での眼科検査機器に。●あご紙止めピンを通す穴が楕円形なので、さまざまな機器に対応します。
    1枚の寸法(mm)幅130×奥35
  • AP-SD81SⅡ ビクセン

    AP-SD81SⅡ

    ビクセン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    スマホで操作できる天体望遠鏡!高性能SDガラスレンズを採用した屈折式81mm鏡筒搭載。高性能SDガラスレンズを採用したSD81SII鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)とのセットです。天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。コンパクトな赤道儀で手軽に天体撮影を楽しみたい方に最適な一台です。
    付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個パーツケース仕様【集光力】肉眼の134倍【三脚部】長さ570⇔1.296mm 高さ(地上高)526⇔1,159mm 縮長598.4mm設置半径350⇔710mm・3.0kg・アルミ製3段伸縮式三脚(ワンタッチ式)【鏡筒部】長さ585mm 外径90mm・3.6kg(本体2.3kg)セット内容SD81SII鏡筒、AP-WLマウント、APP-TL130三脚、ウェイト1kg×1個、1.9kg×1個、パーツケース等級極限等級11.3等本体質量(kg)13.8分解能1.43秒焦点調整ラックアンドピニオン接眼レンズ31.7mm径/SLV20mm(31倍、実視界97分) 、SLV5mm(125倍、実視界24分)ファインダーXYスポットファインダー(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81 / SDアポクロマート、マルチコート焦点距離(mm)口径比F/625 (F7.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×98×175取付サイズパーツ:ネジ込み/60mm、42mmTリング用ネジ、差し込み/50.8mm・31.7mm(フリップミラー付)
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-N

    NOK
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP130N部品番号NOK:CO00075-AJIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.18以下
  • 天体望遠鏡 AP赤道儀セット ビクセン

    天体望遠鏡 AP赤道儀セット

    ビクセン
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    45,300税込49,830
    1台
    4日以内出荷
    オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
  • ソリッドエンドミル SCD イスカル

    ソリッドエンドミル SCD

    イスカル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908
  • 食品容器 エフピコ

    食品容器

    エフピコ
    1,198税込1,318
    1袋(50枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エコPET再生材使用率(%)80電子レンジ×再生材使用使用