13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の布切りはさみの60%の軽さ(メーカー比)なので、長く使っていても疲れません。 シャープな切れ味・自然なフィット感が特徴。クロバー独自の凹面構造の刃。手になじみやすい強化樹脂製ハンドルで、扱いやすく、スムーズに切れます。なれ親しんだ形や機能に最新の技術と素材をプラスした布切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプ。
質量(g)125
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。布逃げ防止刃(FT刃)がついたはさみ。滑りやすい布地や布を重ねて切るときに最適です。サック付。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(cm)約24 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ABS樹脂、サック/オレフィン系樹脂 質量(g)160 タイプ「SR-240FT」 24cm アズワン品番62-4083-14
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ プロ用
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 タイプ布切り用
1丁
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)布切はさみ
全鋼ハードクロム仕様です。 ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。 681920は全鋼スタンダードタイプ、671107はプロ用付鋼タイプです。 錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。
用途縫製作業、洋裁などに トラスコ品番211-0681 材質刃;鋼 全長(mm)250 質量(g)225 タイプ全鋼 刃長(mm)105
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ
スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
用途布の裁断に。 トラスコ品番160-7331 材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工 全長(mm)247 タイプ布切り用 刃長(mm)100 刃厚(mm)3
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ 兼信
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途布の裁断に。縫製作業に。 付属品サック トラスコ品番166-3161 材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄 全長(mm)255 タイプ布切り用 刃長(mm)108 刃厚(mm)4.9
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

優れた切れ味と耐久性がある鋏です。 職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。 地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。 炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に。 トラスコ品番392-4172 材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 全長(mm)265 タイプ布切り用 刃長(mm)115 刃厚(mm)3.6
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷

布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。 高級ステンレス鋼を使用。厚い布も薄い布もスムーズにカットできます。
材質(刃)ステンレス
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。 材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上 タイプ布切り用 刃厚(mm)3.6
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の形状と新しい製法で実現させた、シャープで滑らかな切れ味です。このはさみ(NewClassicShearsニュークラシックシィアーズ)は、伝統的な布切はさみの形状を活かし、新しい製法を採用することにより、シャープな切れ味と安定した品質を実現させました。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(cm)約21 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/亜鉛合金、ネジ/真鍮 質量(g)170 アズワン品番62-4083-11
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)細工用はさみプロ用
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。細工用はさみは手を入れる柄の部分が刃に対して大きく非常に持ちやすく特に作業性に優れています。刃先を短く・薄くすることで軽量化し長時間の作業でも疲れにくい業務用に適したはさみです。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途布、繊維の切断や細かい加工に。手袋や皮切りなどの作業にも使われています。 トラスコ品番495-5950 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)190 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.6
1丁
20,980 税込23,078
翌日出荷

シャープな切れ味とシンプルで美しいデザイン。 どんなテイストにもなじむ、シンプルで使いごこちのよい手芸用ステンレスはさみです。 の用途は布切りです。小物づくりなどの布地のカットに。大きすぎず扱いやすいサイズです。 鋭い刃先と精密な研磨仕上げで、切れ味がよく細かなところも正確にカットできます。 内刃にもブラスト加工(梨地状)を施し、表面をなめらかにしています。糸束や生地をカットした際の糸くずが付きにくく、安定した切り心地が続きます。 薄い持ち手は、刃先がコントロールしやすく、細かなカットに優れています。左右対称の形なので、右利き・左利き、どちらの方にも持ちやすい形状です。 エッジが角張ってないので、手にも優しい仕様です。
セット内容はさみ(全長165 mm/ 重さ約49g ※はさみ本体のみ)、本革サック(国産牛革) 材質サック:牛革 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番65-1835-14
1箱(165mm)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

シャープな切れ味とシンプルで美しいデザイン。 どんなテイストにもなじむ、シンプルで使いごこちのよい手芸用ステンレスはさみです。 の用途は糸・布切りです。糸切りから、布地のカットまで幅広い用途で使いやすいサイズです。 鋭い刃先と精密な研磨仕上げで、切れ味がよく細かなところも正確にカットできます。 内刃にもブラスト加工(梨地状)を施し、表面をなめらかにしています。糸束や生地をカットした際の糸くずが付きにくく、安定した切り心地が続きます。 薄い持ち手は、刃先がコントロールしやすく、細かなカットに優れています。左右対称の形なので、右利き・左利き、どちらの方にも持ちやすい形状。 エッジが角張ってないので、手にも優しい仕様です。
セット内容はさみ(全長115 mm/ 重さ約30g ※はさみ本体のみ)、本革サック(国産牛革) 材質サック:牛革 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番65-1835-13
1箱(115mm)
3,398 税込3,738
7日以内出荷