「アスファルト防水 シート防水」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本
適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
関連キーワード