9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。<S・L>格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。<M>立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
1ケース(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)2000
1ケース(1個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)1000
1ケース(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2
1ケース(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 <S・L> 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 <M> 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状ヨコ型(角度調整可能) ライトグレー 材質アルミダイカスト
1ケース(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状ヨコ型 加工砂付加工:なし 材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール ツバ厚(mm)1.5
1ケース(2個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製 タイプヨコ型 加工【砂付加工】なし ツバ厚(mm)1.5
1ケース(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。 これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状ヨコ型 加工砂付加工:あり 材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール ツバ厚(mm)1.5
1ケース(2個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製 タイプヨコ型 加工【砂付加工】あり ツバ厚(mm)1.5
1ケース(2個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)