カテゴリ

  • 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
  • 山装
  • モノタロウ(11)
  • GAONA(ガオナ)(161)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
  • INAX(LIXIL)(41)
  • カクダイ(34)
  • ミヤコ(25)
  • 孫悟空ドレン(21)
  • エスコ(18)
  • LEC(レック)(17)
  • アウス(14)
  • 花王(14)
  • テクノテック(14)
  • ボンスター(13)
  • 伸晃(13)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • アスベル(12)
  • アズマ工業(11)
  • KVK(11)
  • SUGICO(スギコ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水口用」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダモストレーナ 山装ダモストレーナ山装
9,598税込10,558
1ケース(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー材質ステンレスSUS304
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
39,980税込43,978
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
ダモFRPドレン タテ型 No.6 山装ダモFRPドレン タテ型 No.6山装
25,980税込28,578
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)【設置孔】約80タイプタテ型適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,998税込4,398
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
ダモ改修ストレーナ タテ型 山装ダモ改修ストレーナ タテ型山装
2,898税込3,188
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカストブラックタイプタテ型
ダモストレーナ 山装ダモストレーナ山装
8,898税込9,788
1ケース(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。 メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
ダモFRPドレン ヨコ型 No.7 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.7山装
36,980税込40,678
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)約80-90(設置穴)適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
39,980税込43,978
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状ヨコ型材質FRP
ダモFRPドレン タテ型 No.2 山装ダモFRPドレン タテ型 No.2山装
26,980税込29,678
1ケース(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装ダモFRPドレン タテ型 No.1山装
25,980税込28,578
1ケース(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質FRP
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,998税込4,398
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型(角度調整可能)ライトグレー材質アルミダイカスト
ダモ改修ストレーナ タテ型 山装ダモ改修ストレーナ タテ型山装
2,898税込3,188
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。 凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。 スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。 タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。 大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら