絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABAC コネクター エムオースプレーイング

    ABAC コネクター

    エムオースプレーイング
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(14)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番14材質真鍮
  • ABAC 調整ネジ(大) エムオースプレーイング

    ABAC 調整ネジ(大)

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(13)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番13材質PP
  • ABAC 調整ネジ(小) エムオースプレーイング

    ABAC 調整ネジ(小)

    エムオースプレーイング
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(9)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番9材質ステンレス
  • ABAC 六角ナット(14mm) エムオースプレーイング

    ABAC 六角ナット(14mm)

    エムオースプレーイング
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(6)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番6材質ステンレス
  • ABAC ノズルアダプター(Oリング付き) エムオースプレーイング

    ABAC ノズルアダプター(Oリング付き)

    エムオースプレーイング
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(4)(5)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番4材質合成ゴム
  • ABAC パッキングリング(黒) エムオースプレーイング

    ABAC パッキングリング(黒)

    エムオースプレーイング
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(3)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番3材質テフロングラファイト
  • ABAC ブロア側ホースブラケット、サポート付 エムオースプレーイング

    ABAC ブロア側ホースブラケット、サポート付

    エムオースプレーイング
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-2000、SG-2001、SG-2500用ブロアー接続側のエアーホースブラケット。
    用途ABAC温風低圧塗装機用のホース部品材質PPタイプSG-2001、SG-2500用
  • ABAC ブロア側ホースブラケット エムオースプレーイング

    ABAC ブロア側ホースブラケット

    エムオースプレーイング
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91用ブロアー接続側のエアーホースブラケット。
    用途ABAC温風低圧塗装機用のホース部品材質PP
  • ABAC ガン側ホースブラケット エムオースプレーイング

    ABAC ガン側ホースブラケット

    エムオースプレーイング
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガン、接続側のエアーホースブラケット。
    用途ABAC温風低圧塗装機用のホース部品材質PP
  • ABAC エアホースセット エムオースプレーイング

    ABAC エアホースセット

    エムオースプレーイング
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-2500セット標準付属エアホース。
    用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)10材質(ブラケット)PP
  • ABAC ボールバルブ・キャップセット エムオースプレーイング

    ABAC ボールバルブ・キャップセット

    エムオースプレーイング
    3,098税込3,408
    1式
    3日以内出荷
    ABACSSSアタッチメントに取付る事により、手元で圧送塗料量を調整可能! 屋根塗装等の移動しながら行う作業で、塗料の塗布量調整を簡単に行えます!
    用途ABAC温風低圧塗装機SSSアタッチメント用オプション材質スチール
  • ABAC PN-5専用45度継手(カップエアホース・黒付き) エムオースプレーイング

    ABAC PN-5専用45度継手(カップエアホース・黒付き)

    エムオースプレーイング
    7,998税込8,798
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-5のカップを45度傾け、天井等の上方向の塗装や、下方向塗装を楽に行えます!
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-5専用、天井等の上方向塗装、下方向塗装用継手材質(ホース)合成ゴム材質(継手)真鍮
  • ABAC SSSアタッチメント エムオースプレーイング

    ABAC SSSアタッチメント

    エムオースプレーイング
    5,398税込5,938
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
  • ABAC ガンスタンド エムオースプレーイング

    ABAC ガンスタンド

    エムオースプレーイング
    8,398税込9,238
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンステンレス製のスプレーガンスタンド! オールステンレス化により、防錆効果を向上させました! 休憩時や塗料を継ぎ足すと時に、便利にお使いいただけます!
    用途ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンスタンド材質ステンレス質量(kg)1.3寸法(縦×横×高さ)(mm)250×240×450
  • ABAC 延長ノズルセット(後部部品付) エムオースプレーイング

    ABAC 延長ノズルセット(後部部品付)

    エムオースプレーイング
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 折板屋根の塗装に便利!
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品長さ(mm)500材質(接液部)真鍮、ステンレス
  • ABAC 延長ノズルセット(後部部品付) エムオースプレーイング

    ABAC 延長ノズルセット(後部部品付)

    エムオースプレーイング
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 傾斜屋根の塗装に便利!
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A、PN-2A用オプション品長さ(mm)200材質(接液部)真鍮、ステンレス
  • ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイング

    ABAC 屋根塗装3点セット

    エムオースプレーイング
    72,980税込80,278
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
    用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様200ミリ仕様セット内容200ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
  • ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイング

    ABAC 屋根塗装3点セット

    エムオースプレーイング
    83,980税込92,378
    1式
    欠品中
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
    用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様500ミリ仕様セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
  • ABAC キャリングハーネス エムオースプレーイング

    ABAC キャリングハーネス

    エムオースプレーイング
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用のキャリングハーネスです! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
    用途ABAC温風低圧塗装機SG-91,SG-2001ブロアを背負う専用の背負子材質ナイロン
  • ABAC 高粘度用PN-5スプレーガンセット エムオースプレーイング

    ABAC 高粘度用PN-5スプレーガンセット

    エムオースプレーイング
    97,980税込107,778
    1式
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。 材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能! グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます! タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます! エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
    用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガンセット内容PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具カップ容量(mL)1500ノズル口径(Φmm)付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
  • ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット

    エムオースプレーイング
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    46日以内出荷
    ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
    用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
  • ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング

    ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット

    エムオースプレーイング
    549,800税込604,780
    1式
    翌々日出荷
    ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
    用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)