カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(20)
絞り込み
ブランド
  • エムオースプレーイング
  • モノタロウ(16)
  • 扶桑精機(100)
  • エスコ(81)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(43)
  • SK11(39)
  • AIR MASTER(22)
  • アネスト岩田(21)
  • WTB(21)
  • ジョプラックス(20)
  • BeHAUS(17)
  • 栗田製作所(15)
  • CEJN(セイン)(14)
  • SMC(13)
  • GREAT TOOL(11)
  • 精和産業(10)
  • ダイセン(9)
  • アズワン(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーガン用ノズル」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)エムオースプレーイング
349,800税込384,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
ABAC 延長ノズルセット(後部部品付) エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)エムオースプレーイング
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 折板屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用オプション品長さ(mm)500材質(接液部)真鍮、ステンレス
ABAC 延長ノズルセット(後部部品付) エムオースプレーイングABAC 延長ノズルセット(後部部品付)エムオースプレーイング
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの先端に取り付け、ノズル部分を延長しお使いいただけます! 傾斜屋根の塗装に便利!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A、PN-2A用オプション品長さ(mm)200材質(接液部)真鍮、ステンレス
ABAC 高粘度用PN-5スプレーガンセット エムオースプレーイングABAC 高粘度用PN-5スプレーガンセットエムオースプレーイング
97,980税込107,778
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。 材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能! グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます! タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます! エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガンセット内容PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具カップ容量(mL)1500ノズル口径(Φmm)付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
ABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き)エムオースプレーイング
79,980税込87,978
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
74,980税込82,478
1式
8日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイングABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き)エムオースプレーイング
89,980税込98,978
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC PN-1Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-1Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
84,980税込93,478
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキットエムオースプレーイング
1,098,000税込1,207,800
1式
46日以内出荷
ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
479,800税込527,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
329,800税込362,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
279,800税込307,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)4.2ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら