15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 寸法(mm)368 質量(g)230 目盛5°刻み
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り 質量(kg)4.8 ライトグレー 寸法座面Φ360×310~390(H)mm
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。 関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。 スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1 質量(kg)約15
1式
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ループ状なので結ぶ手間がいらない
用途ループ状態で使用したいときに使用
1式
919 税込1,011
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手足やバーなどに引っ掛けられる
用途セラバンドに取り付けて使用 質量(g)約55
1式
1,198 税込1,318
5日以内出荷

セット内容マニュアル、記録用紙、コーナーポスト、マーカーコーン、デジタルヘルスメーター、デジタルストップウォッチ、巻尺、チップ(2色)、収納ケース付き
1式
59,980 税込65,978
5日以内出荷

セット内容プラスチック角度計 SPR-625R、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR629
1式
9,198 税込10,118
5日以内出荷

上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。
6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明) 高さ(cm)11
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ペグのサイズ別に段階を踏んだ練習が可能。 円筒形のペグのサイズは3種類で、練習の各段階に応じられます。 30°、45°、80°に傾斜するペグボードスタンドを使用して、立体的な練習も可能。 ペグ両端を2色に色分け、色の置き換え練習も可能。
セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103)、ペグボードスタンド(SOT-2104)
1式
89,980 税込98,978
5日以内出荷

関節角度の測定などを簡単に行える角度計の4点セット。
セット内容神中式角度計(TTM-KJ)、三関節角度計(TTM-KS)、東大型角度計(TTM-KO)、プラスチック角度計(SPR-625R)
1式
39,980 税込43,978
5日以内出荷

150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個 測定範囲150kgf以下 質量(g)約147(ベルト部除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く) 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下 質量(g)260 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

付属品打診針 セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629 材質プラスチック(角度計) 寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器) 質量(g)50(角度計)、70(打診器) 目盛5°刻み(角度計) 表示センチ(メジャー) 測定範囲(m)2(メジャー)
1式
11,980 税込13,178
6日以内出荷

皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム 寸法(mm)音叉たたき棒/200 質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ロープ輪投げより、より高度なトレーニングとして。 点数を競うゲームが楽しめます。
セット内容輪投げ台×1台、ロープ輪×9本 質量(kg)4.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×510×250
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷