バランス感覚や前庭反射トレーニングに。
カラフルで柔らかく、過度な固さを持っています。
上に乗ったり投げたり受け止めたり、といったさまざまな使い方ができます。
水洗いもでき、清潔さを保てます。
立ち上がりトレーニングや手の支えによって段階的に腰を移動させながらの昇降トレーニングなどに使え、収納はコンパクト。
材質木
質量(kg)約19.5
高さ(mm)100・200・300・400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)格納時/730×400×400
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約3.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15
パターン両面波形パターン
柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
用途片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用
材質表面/PVCビニール、充填物/スチール
寸法(cm)Φ11.5
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ロープ輪投げより、より高度なトレーニングとして。
点数を競うゲームが楽しめます。
セット内容輪投げ台×1台、ロープ輪×9本
質量(kg)4.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×510×250
1式
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色黒色
質量(g)約50
寸法Φ5cm
抵抗(50%圧縮時)約7.7kg
強度最強
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色赤色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約1.4kg
強度弱
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色黒色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約7.7kg
強度最強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約50
寸法Φ5cm
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15
パターン両面波形パターン
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。
素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。
裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
バランスパッド・エリートの2倍の大きさなので、よりダイナミックなトレーニングが可能。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)約1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約980×410×60
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
在宅でも簡単にサンディングトレーニング。
サンディングブロックSOT-1803と合わせてお使いください。
質量(kg)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×300×85
傾斜角度(°)0~70(9段階)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ポジショニングやバランストレーニングに。
底面が平らで、小さいものはポジショニング、大きいものはバランストレーニングに使用できます。
カーブした形状が膝や足首の屈曲、首の伸長や座ったときのポジションの安定を助けます。
底面のマジックテープで、カーペットの床に固定できます。
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。
最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。
足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。
不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
手関節や足関節に取り付けセラバンドを使用したトレーニングができる
用途セラバンドに取り付けて使用
1組
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約1.4
色ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1200×600×15
パターン両面波形パターン
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
セット内容エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入
種別フォームブロック
寸法(mm)75×45×45(1個あたり)
質量(g/個)約15
アズワン品番7-6058-01
1セット
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。
質量(kg)約9.2
内径(Φmm)300
寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
両面に凸凹加工を施し、両面の使用が可能。素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。
素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。
裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×410×60
質量(kg)約0.7
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。
質量(kg)1.8
消費電力(W)30
出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255
波形PDM波(パルス密度変調波)
定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A
最大電圧(V)120 (p-p)
出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz
最大電流(mA)70rms※実効値
1台
¥899,800
税込¥989,780
6日以内出荷
外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。
関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。
スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1
質量(kg)約15
1式
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
転がしたり馬乗りになったり、各種のバランス運動や、下肢のコントロール促進、上体保持の強化などに最適。
子供とセラピストが1対1で行う「転がす」「揺らす」といったトレーニング動作に適合する形状になっています。
適度な固さがあり、使用中に身体が沈むことがありませんので、正しい姿勢を保持できます。
トレーニングからリハビリテーションまで。バランス&体幹強化に最適なスイス製マット。両面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。防水加工がされており、汚れてしまってもまるごと洗いができます。マットは原料段階から抗菌処理を施しているため、菌の増殖を防ぎ、安心です。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造なので、薄くても弾力があり、ショックをやわらげます。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾性を実現。適度なクッション性を保ち、身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。
幅(mm)【上辺部】130
質量(kg)約0.9
色ブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×240×60
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード