「ペグボード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3種類のピンを利用した巧緻性テスト。
指・手・腕全体を使う動作の巧緻性や指先の巧緻性を要する動作のテストを行います。
アメリカ・パーデュー大学の産業心理学教授・Dr.Joseph Tiffinによって、手作業のための巧緻性を評価するために開発されました。
質量(kg)2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×300×20
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
立体練習用の傾斜スタンド。
質量(kg)約2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)格納時/350×390×70
角度(°)0・30・45・80
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ペグのサイズ別に段階を踏んだ練習が可能。
円筒形のペグのサイズは3種類で、練習の各段階に応じられます。
30°、45°、80°に傾斜するペグボードスタンドを使用して、立体的な練習も可能。
ペグ両端を2色に色分け、色の置き換え練習も可能。
セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103)、ペグボードスタンド(SOT-2104)
1式
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
IPU巧緻動作検査キット用ペグボードセット
構成ペグボード(SOT-2101(大/握り用)、2102(中/指腹つまみ用)、2103(小/指先つまみ用)
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
1式
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
上肢運動機能の経時的変化を記録。
上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。
検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ
材質携帯ケース/ナイロン
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
運動協調性や視覚と手の協調性の評価、簡単な指示を理解する能力の評価などを行う簡易テストです。日本国外で多用されている検査のため、先行研究との比較にも利用されます。検査は短時間で行えるため、スクリーニング検査や多人数検証などに最適です。
材質プラスチック
寸法(mm)【ペグ】Φ6×30
質量(g)約400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】310×260×40
構成蓋、ペグ9本、ペグボード
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
60秒(1回のテスト時間の最長)で評価できます。60秒間の時間制限の中で行います。60秒間の時間内にできない場合は、実施したペグの本数により評価できます。さまざまな年代と疾患の方に対応。幼児(3歳)から高齢者(80歳代)までの障害がなく、自立した生活をしている健常者1000人余りの検査結果から標準値を作成しているため、幅広い年。代の方に対応しています。やっと物がつかめるレベルの方から就労復帰を目指す方まで実施可能な検査です。判定ソフトと簡易マニュアル付き。判定ソフトと簡易マニュアルが付属しているので、介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、作業療法士が常勤していないリハ施設などでも簡。単に導入できます。
構成効果判定ソフト、ペグボードカバー(大・中・小各1個)、ペグケース(大・小各1個)、 ストップウォッチ
動作環境コンピュータ本体 対応OSが動作するパソコン 対応OS Windows7/8/10 ディスプレイ 解像度1024×768以上 CDドライブ装置 インストール時使用 対応ソフト Excel2003/2007/2013
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード